CNGA 120408 HART

Nr art.: 255707 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    91,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNGA 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek KB7205
Materiał ostrza ceramiczne
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej 0,2 mm×25°
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,9 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Numer producenta 255707 HART

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
250
Stal < 60 HRC
H
210
Stal < 67 HRC
H
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, żaroodporne ceramiczne materiały na narzędzia skrawające do obróbki trudnoskrawalnych i twardych materiałów.
Powlekana ceramika z tlenku glinu i węglika tytanu, do obróbki materiałów twardych do 68 HRC.