{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNGA 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | KBN35M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | MET | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255659 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544516 | |
Numer producenta | TBA04361 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
TNGA 160404, KBN35M, Typ: MET
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
591,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
120,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
431,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w znacznym stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Gatunek | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |