TNGA 160404 ME

Nr art.: 255657 ME
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNGA 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek KBN05M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255657 ME
EAN / GTIN 4960664599141
Numer producenta TBN04356

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka