DNMA 150604, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M

Nr art.: 255584 M
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMA 150604
promień naroża 0,4 mm
Gatunek BUX220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255584 M
EAN / GTIN 4045197817648
Numer producenta 255584 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykonanie jednorazowe.
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne kształty, wielkości i promienie naroży dostarczane na zamówienie.