{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMA 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | BUX220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255580 M | |
EAN / GTIN | 4045197817624 | |
Numer producenta | 255580 M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMA 120408, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
296,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
rodzaj krawędzi skrawającej | M | G |
Materiał ostrza | CBN | CBN |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły; w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Gatunek | BUX220 | BU7220 |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. |