WNGA 080404 G

Nr art.: 255475 G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNGA 080404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek BU7220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255475 G
EAN / GTIN 4045197895479
Numer producenta 255475 G

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wyposażenie w 3 ostrza

Opis:

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.