{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNGA 120416 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | BU7220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 140 m/min | |
rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255421 G | |
EAN / GTIN | 4045197895257 | |
Numer producenta | 255421 G |