{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNGA 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | BU7220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 140 m/min | |
rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255409 G | |
EAN / GTIN | 4045197895226 | |
Numer producenta | 255409 G |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNGA 120404, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
296,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNGA 120404 | CNMA 120404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły |
Gatunek | BU7220 | BUX220 |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 140 m/min | 80 m/min - 200 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |