Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego 3

Nr art.: 255161 3
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 444,28 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Materiał ostrza: Stal.
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe,
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Materiał ostrza Stal.
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm; 40 mm; 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm; 22 mm; 17 mm
wysokość mocowania L2 24 mm; 31 mm; 24 mm
długość całkowita L 250 mm; 250 mm; 200 mm
części zamienne 259981 12
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255161 3
EAN / GTIN 4062406609504