{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
Materiał ostrza | Stal. | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
wysokość mocowania L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
długość całkowita L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
części zamienne | 259981 11 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 255160 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609467 | |
Numer producenta | 255160 2 |