{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
części zamienne | 259981 3 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255130 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609436 | |
Numer producenta | 255130 32 |