{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewo | |
Norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 22 mm; 25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
Część zamienna | 259981 7 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255121 16 | |
EAN / GTIN | 4062406384616 | |
Numer producenta | 255121 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |