{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | norma zakładowa | |
kod ISO uchwytu | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 22 mm; 25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
części zamienne | 259981 7 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 255120 16 | |
EAN / GTIN | 4062406383084 |