Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 25mm

Nr art.: 255111 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
kod ISO uchwytu PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 33 mm
długość całkowita L 150 mm
części zamienne 259981 6
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255111 25
EAN / GTIN 4045197941909
Numer producenta 255111 25