WNMG 080412 HBT130

Nr art.: 252226 HBT130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HBT130
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne MF
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MR
głębokość skrawania ap 2 mm - 6 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,55 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 180 m/min
powłoka TiCN
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252226 HBT130
EAN / GTIN 4062406258146
Numer producenta 252226 HBT130

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie