{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC8150 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | M3P | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | WNMG 080408-M3P IC8150 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252121 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075329186 | |
Numer producenta | 5567515 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Gatunek: IC8150
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
75,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Łamacz wiórów | M3P | SM |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |