WNMG 080412 Wiper, Gatunek: CA125P

Nr art.: 252117 CA125P
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,50  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,60  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek CA125P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów WQ
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
posuw f 0,14 mm/obr. - 0,55 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 320 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252117 CA125P
EAN / GTIN 4960664017218