{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252116 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472345 | |
Numer producenta | TJV08633 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Gatunek: CA6525
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
63,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Łamacz wiórów | MS | VM | VM |
Zastosowanie główne | M | M | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
tolerancja | M | M | M |