{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | WQ | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,8 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252113 CA510 | |
Numer producenta | TAA08540 |