WNMG 080408 HB730-1

Nr art.: 252070 HB730-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB730-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów XUM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4,5 mm
    posuw f 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 35 m/min - 230 m/min
    powłoka Nano-PVD
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 252070 HB730-1
    EAN / GTIN 4045197941428
    Numer producenta 252070 HB730-1

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe