{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC8150 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | F3P | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Numer producenta | 5566847 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Gatunek: IC8150
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
76,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Gatunek | IC8150 | HB7010-1 |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |