{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7415-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | TIS | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 110 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251952 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749477 | |
Numer producenta | 251952 HB7415-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 060404 HB7415-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 |
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. |
Zastosowanie główne | S | S |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 110 m/min | 50 m/min - 110 m/min |