Wytaczaki stalowe, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 25/08mm

Nr art.: 251943 25/08
Rabat
1041,20 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R PWLNR/L08
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość całkowita L 200 mm
płytka podporowa 259031 40
Dźwigienka 259015 2
śrubado dźwigni 259018 8
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251943 25/08
EAN / GTIN 4045197656995
Numer producenta 251943 25/08