WNMG 080404 HBT130

Nr art.: 251939 HBT130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HBT130
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne MF
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów MF
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2 mm
    posuw f 0,15 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 220 m/min
    powłoka TiCN
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251939 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256777
    Numer producenta 251939 HBT130

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka