Wytaczaki stalowe, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 40/08mm

Nr art.: 251937 40/08
Rabat
1717,98 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 40 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A40T MWLNR/L08
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
wysokość mocowania L2 38,5 mm
długość całkowita L 300 mm
Zestawy śrub, 259023 3
płytka podporowa 259031 41
łapki zaciskowej 259038 12
zatrzask. kołk. 259049 5
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251937 40/08
EAN / GTIN 4045197651464
Numer producenta 251937 40/08