{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBT130 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | MF | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251828 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256715 | |
Numer producenta | 251828 HBT130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HBT130
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
43,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
58,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |