{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewy | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R MVUNR/L 16 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
płytka podporowa | 259031 39 | |
wkręt płytki podporowej | 259025 3 | |
łapki zaciskowej | 259038 4 | |
śruby do zacisków | 259021 4 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251725 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868220 | |
Numer producenta | 251725 25/16 |