Wytaczaki stalowe 32/16 mm

Nr art.: 251724 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32S MVUNR/L 16
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 39
wkręt płytki podporowej 259025 3
łapki zaciskowej 259038 4
śruby do zacisków 259021 4
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251724 32/16
EAN / GTIN 4045197868206
Numer producenta 251724 32/16