Wytaczaki stalowe 25/16 mm

Nr art.: 251721 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu/wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A25R MVPNR/L 16
    Kąt ustawienia κ 117,5 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
    Przesunięcie osi L3 17 mm
    wysokość mocowania L2 24 mm
    długość całkowita L 200 mm
    płytka podporowa 259031 39
    wkręt płytki podporowej 259025 3
    łapki zaciskowej 259038 4
    śruby do zacisków 259021 4
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251721 25/16
    EAN / GTIN 4045197867179
    Numer producenta 251721 25/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka