{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R MVPNR/L 16 | |
Kąt ustawienia κ | 117,5 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
płytka podporowa | 259031 39 | |
wkręt płytki podporowej | 259025 3 | |
Łapy mocujące | 259038 4 | |
śruby do zacisków | 259021 4 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251720 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867148 | |
Numer producenta | 251720 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |