Noże 20/16 mm

Nr art.: 251712 20/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVVNN 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 10 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 45 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
łapki zaciskowej 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Numer producenta 251712 20/16