Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm

Nr art.: 251709 32/16
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVPNR/L 3232P16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
łapki zaciskowej 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 117,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251709 32/16
EAN / GTIN 4045197867131
Numer producenta 251709 32/16