Oprawka MVPNL 117,5°, do płytek skrawających VN.., lewa, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm

Nr art.: 251709 20/16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVPNR/L 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 41 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
Łapy mocujące 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 117,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251709 20/16
EAN / GTIN 4045197867117
Numer producenta 251709 20/16