Noże 32/16 mm

Nr art.: 251708 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 32 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawy
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu MVPNR/L 3232P16
    pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
    Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
    długość główki L1 40 mm
    długość całkowita L 170 mm
    płytka podporowa 259031 39
    śruba do płytki podporowej 259025 3
    łapki zaciskowej 259038 2
    śruba do łapki zaciskowej 259021 1
    Kąt ustawienia κ 117,5 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251708 32/16
    EAN / GTIN 4045197867100
    Numer producenta 251708 32/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki