{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | PDL010 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | AH | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min - 600 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251583 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848645 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Gatunek: PDL010
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
od
1
szt.
142,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
118,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Gatunek | PDL010 | HU7305-1 |
Zastosowanie główne | N | N |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |