TNMG 160408 HB7035-1

Nr art.: 251434 HB7035-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,36  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
411 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7035-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SS
głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251434 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874757
Numer producenta 251434 HB7035-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe