{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
wielk. płytki | 22 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A40T PTFNR/L 22 | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TN.. 2204.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
wysokość mocowania L2 | 38,5 mm | |
długość całkowita L | 300 mm | |
płytka podporowa | 259031 10 | |
Dźwigienka | 259015 2 | |
śrubado dźwigni | 259018 2 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251416 40/22 | |
EAN / GTIN | 4045197868305 | |
Numer producenta | 251416 40/22 |