{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A32S PTFNR/L 16 | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TN.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
wysokość mocowania L2 | 31 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
płytka podporowa | 259031 34 | |
Dźwigienka | 259015 9 | |
śrubado dźwigni | 259018 6 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 5 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 3 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251416 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650955 | |
Numer producenta | 251416 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |