TNMG 160404 HBT020

Nr art.: 251414 HBT020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HBT020
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów PF
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 330 m/min
    powłoka TiCN
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251414 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256647
    Numer producenta 251414 HBT020

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe