Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/22mm

Nr art.: 251407 32/22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 22 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MTJNR/L 3232 P22
pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 2204..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 170 mm
Zestawy śrub, 259023 2
płytka podporowa 259031 33
łapki zaciskowej 259038 13
zatrzask. kołk. 259049 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251407 32/22
EAN / GTIN 4045197656926
Numer producenta 251407 32/22