SNMG 150612 CA115P

Nr art.: 251363 CA115P
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    113,62  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,69  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 150612
promień naroża 1,2 mm
Gatunek CA115P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PH
głębokość skrawania ap 1 mm - 11 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 170 m/min - 380 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251363 CA115P
EAN / GTIN 4960664041176