{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HBT130 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | |
powłoka | TiCN | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251267 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256593 | |
Numer producenta | 251267 HBT130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Gatunek: HBT130
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
31,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
93,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
78,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
liczba wymian/ostrzy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM |
Gatunek | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Zastosowanie główne | M | M | M | M | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |