{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 190616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7120-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 260 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251238 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928313 | |
Numer producenta | 251238 HB7120-1 |