{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 150612 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251232 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780072 | |
Numer producenta | 251232 HB7010-1 |