{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB725-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | UM1 | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 250 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251226 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765637 | |
Numer producenta | 251226 HB725-1 |