{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PQ | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,13 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 590 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251162 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698721 | |
Numer producenta | TAA05272 |