{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7130-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VS | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 270 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251144 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330240 | |
Numer producenta | 251144 HB7130-2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Gatunek: HB7130-2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | powlekane | ||
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Gatunek | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 |
Łamacz wiórów | VS | SS | VS |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |