{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PSDNN 1616H12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 8,3 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 31 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 100 mm | |
płytka podporowa | 259031 20 | |
Dźwigienka | 259015 2 | |
śrubado dźwigni | 259018 2 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251114 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406063191 | |
Numer producenta | 251114 16/12 |