Noże 40/19 mm

Nr art.: 251106 40/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 40 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania prawy
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSBNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 35 mm
długość główki L1 48 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 16
Dźwigienka 259015 1
śrubado dźwigni 259018 1
zestawy tulejek sprężystych, 259044 1
zestaw kołków sprężystych 259047 1
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251106 40/19
EAN / GTIN 4062406060855
Numer producenta 251106 40/19