{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A32U CKUNR/L16 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | KNUX 1604.. R/L | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
wysokość mocowania L2 | 31 mm | |
długość całkowita L | 350 mm | |
płytka podporowa | 259031 6 | |
łapki zaciskowej | 259038 17 | |
śruby do zacisków | 259021 3 | |
sprężyna | 259046 3 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 3 | |
kołek | 259049 4 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251016 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711588 | |
Numer producenta | 251016 32/16 |